Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONSTRUCTION-SITE SET 3/4 IN WELDON / HSS NOVA 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONSTRUCTION-SITE SET 3/4 IN WELDON / HSS NOVA 50
CONSTRUCTION-SITE SET 3/4 IN WELDON / HSS NOVA 50
CONSTRUCTION-SITE SET 3/4 IN WELDON / HSS NOVA 50
CONSTRUCTION-SITE SET 3/4 IN WELDON / HSS NOVA 50
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014586472249
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     33901680520
EAN/GTIN:
     4014586472249
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 1-13 mm
schnellspannbohrfutter
Anwenderset mit HM und HSS-Kernbohrern in der L-BOXX Kernbohrer HSS NOVA 50: Extrem stoß- und schlagfest ist er wie geschaffen für den rauen Einsatz im Stahlbau und auf Montage. Dank zäher Schneiden und ausgezeichnetem HSS-Stahl mit einer Härte von 64 HRC beeindruckt der Kernbohrer zudem durch höchste Standzeiten. HSS Cobalt 5% Spiralbohrer Set: HSS-kobaltlegierte Spiralbohrer Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm. Besonders geeignet zum Bearbeiten von rostfreien und legierten Stählen. Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-SK: Metall-Schnellspann-Bohrfutter mit Spannbereich 1 - 13 mm. Einfaches, schnelles und werkzeugloses Einspannen für maximalen Bedienkomfort. Automatisch nachziehende Spannbacken für exakten axialen Rundlauf des Bohrwerkzeugs. Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut. Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXEN können zudem einfach verbunden und gestapelt werden. 1 Spiralbohrer Set 6-teilig 1 Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-SK 1 - 13 mm mit 3/4 in Weldon Je 2 HSS Spiralbohrer 35 mm Schnitttiefe (Ø 8 mm und 10 mm) 6 HSS NOVA 50 Kernbohrer 50 mm Schnitttiefe (Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm) 2 Zentrierstifte 100 mm 1 Schneidpaste 1 L-BOXX 136 für Zubehör
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter fein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,27*
€ 360,49*
€ 4,90*
ab € 311,72*
€ 372,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,70*
€ 373,81*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 317,12*
€ 396,43*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,85*
€ 425,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,88*
€ 506,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,87*
€ 504,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,18*
€ 444,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,85*
€ 430,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.