Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic
FEIN Oszillierer - MM 700 MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4014586897967
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72296962000
EAN/GTIN:
     4014586897967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Auf einen Blick
•Unser bester oszillierender MultiMaster für den Kfz-Bereich mit extra flachem Getriebekopf für Arbeiten in engen Zwischenräumen.

Produktstärken
•Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
•450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und uberlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt.
•Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
•Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
•Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität.
•Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang
•1 Schlüssel
•1 Schärfstein (63719010014)
•1 Spannschraube (3 30 01 039 01 7)
•1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136)

Wichtigste Daten
•Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie.
•Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
12-Kant
Nennaufnahme:
450 W
Gewicht nach EPTA:
1.45 kg
Schwingungen:
10 000 - 19 500 1/min
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 382,23*
€ 465,19*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,16*
€ 465,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,51*
€ 465,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,51*
€ 473,38*
€ 4,90*
ab € 408,97*
€ 480,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,20*
€ 553,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,62*
€ 548,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,92*
€ 494,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,08*
€ 488,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,16*
€ 476,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.