| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4039784151147 Herst.-Nr.: 2.850-733.0 EAN/GTIN: 4039784151147 |
| |
|
| | |
| Die Frostschutzeinrichtung vermeidet Schäden am Wassersystem der Anlage und Fahrzeugen durch Vereisung der Bürsten an Standorten mit Frostgefahr. Die Einrichtung stellt sicher, dass die Zuleitungsschläuche, der Wasserverteiler und die auf der Anlage befindlichen Sprührohre mit Druckluft ausgeblasen/getrocknet werden. Ausserdem sind an den niedrigsten Niveaus des Wasserverteilers Ablassventile angebracht, welche nach dem Ausblasen geöffnet werden. Somit wird verhindert, dass eventuelle Wasserrückstände Schäden anrichten können. Optional kann das Signal bei Frostgefahr zum Ausblasen entweder manuell vom Betreiber vor Ort gegeben werden oder ein Thermostat überwacht die Temperatur und gibt das Signal automatisch. Ein Thermostat zeigt die Temperatur an. Im Fall von Frost gibt es das Signal, den Prozess zu starten. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.1 kg | Gewicht ohne Zubehör: | 1.076 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachs Waschanlagen, heißwachs, Fahrzeugreinigungssystem Zubehör, Fahrzeugwaschanlagen Zubehör, Autowaschanlagen Zubehör, Waschanlagen Zubehör, Frostschutzeinrichtungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,54* | € 145,79* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,55* | € 146,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 120,92* | € 147,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 124,81* | € 148,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|