Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4039784288959 Herst.-Nr.: 2.645-014.0 EAN/GTIN: 4039784288959 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiger Messing Hahnanschluss G1 mit komfortablem Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung. Die neue Messing Linie von Kärcher für den semi-professionellen Einsatz im Garten besticht durch Qualität, die jedem Druck gewachsen ist. Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Material garantieren eine besonders lange Lebensdauer - auch bei starker Beanspruchung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen! Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.1 kg | Gewicht ohne Zubehör: | 0.055 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Zubehör, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Textilpflanze, schnellkupplung messing, schnellkupplung, hahnstück g1, Bewässerungssysteme, Schlauchstecksysteme |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 4,24* | € 5,79* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,14* | € 6,16* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,18* | € 6,21* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 6,26* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,38* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|