Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckreinigungsanlage HDC Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Hochdruckreinigungsanlage HDC Standard
Kärcher Hochdruckreinigungsanlage HDC Standard
Kärcher Hochdruckreinigungsanlage HDC Standard
Kärcher Hochdruckreinigungsanlage HDC Standard
Kärcher Hochdruckreinigungsanlage HDC Standard
Kärcher Hochdruckreinigungsanlage HDC Standard
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4039784398672
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.509-500.2
EAN/GTIN:
     4039784398672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stationäre Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger
Der konfigurierbare stationäre Hochdruckreiniger HDC Standard ist für folgende Leistungsklassen erhältlich: 4000 l/h (2-mal Pumpeneinheiten je 2000 l/h), 6000 l/h (3-mal Pumpeneinheiten je 2000 l/h) und 8000 l/h (4-mal Pumpeneinheiten je 2000 l/h). Außerdem sind Arbeitsdrücke zwischen 80 und 160 Bar möglich. Weitere Features sind eine Wasserzulauftemperatur bis 85 °C (im Standard bis 60 °C), Rahmen aus Stahl oder optional Edelstahl, luftgekühlte, langsam laufende 4-polige Motoren, robuste Kurbelwellenpumpen mit Zylinderkopf aus Messing und Druckspeicher mit integriertem Schwimmerbehälter und Filter im Wasserzulauf, Betriebsstundenzähler, Anzeige von Fehlermeldungen und Betriebsparametern. Die Anlage sowie die Pumpen und Motoren schalten sich zudem automatisch ein und aus. Weitere Sicherheitsfunktionen sind der Trockenlaufschutz, die Überwachung der Wasserzulauftemperatur, Motoren mit Wicklungsschutz und Motorschutzschalter, Überströmventil und Drucksensor, Sicherheitsventil und Druckspeicher an jeder Pumpe und Leckagenüberwachung. Auf Anfrage sind die Geräte auch für 60 Hertz verfügbar.
Weitere Informationen:
Druck:
80 / 16 / 160 / 8 / 16 bar / MPa
Fördermenge:
700 / 8000 l/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20.067,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.