| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4039784995086 Herst.-Nr.: 4.130-007.0 EAN/GTIN: 4039784995086 |
| |
|
| | |
| Spezielles Teppichbodenreinigungsset für Puzzi-Waschsauger. Das Set setzt sich zusammen aus einer 240 Millimeter breiten Bodendüse mit flexiblem Saugbalken und großem, transparentem Sichtfeld zur Kontrolle der aufzusaugenden Schmutzflotte, einem komfortablen D-Handgriff sowie einem Sprüh-/Saugrohr. Zur Reinigung von Teppichböden mit der Bodendüse wird zusätzlich die Sprüh-/Saugpistole benötigt. Sollte die Sprüh-/Saugpistole bei Ihrem Puzzi nicht im Lieferumfang enthalten sein, bitten wir Sie, diese separat zu bestellen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.6 kg | Breite: | 240 mm | Gewicht ohne Zubehör: | 1.57 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,62* | € 167,18* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 125,15* | € 167,44* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,34* | € 170,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,37* | € 170,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,98* | € 172,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|