| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4044942156582 Herst.-Nr.: 578014 A220 EAN/GTIN: 4044942156582 |
| |
|
| | |
| Multi-Press Mini 22V ACC Basic Superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf) nach Pressvorgang. Produkteigenschaften: • Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–11/4" • Zum Antrieb von ROLLER’S Presszangen Mini und Zwischenzange Mini Z1 mit ROLLER´S Pressringen 45° • Schwenkbare Presszange über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse • Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft bis 22 kN • Sicherheits-Tippschalter und Integrierte LED-Arbeitsleuchte • Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung Lieferumfang: Maschine, 1 Akku Li-Ion Plus 21,6 V/1,5 Ah, Ladegerät, Systemkoffer L-BOXX. • Ausführung wie vor, jedoch mit 21,6 V Spannung, L-BOXX Weitere Informationen: | | Spannung: | 21,6 Ah | Akkukapazität: | 1,5 Ah |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Pressmaschinen, Radialpresse, ladegerät li-ion, Akku-Radialpresse, Pressmaschine, 4004500180, 04500180 |
| | |
| |