Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter Set 18V (4.0Ah + AL18V-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Starter Set 18V (4.0Ah + AL18V-20)
Starter Set 18V (4.0Ah + AL18V-20)
Starter Set 18V (4.0Ah + AL18V-20)
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4053423228250
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 4Z5
EAN/GTIN:
     4053423228250
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Starter-Set Starter Set 18V (4.0Ah + AL18V-20). Laden und loslegen – Flexibilität im 18V POWER FOR ALL-System. Set mit Ladegerät AL 18V-20 und 4.0Ah-Akku: sorgt für Flexibilität und spart gleichzeitig Geld. Intelligenter Ladevorgang und LED-Anzeige für den Ladestatus. Hervorragende Akkulaufzeit – Durchführung von großen und anspruchsvollen Projekten mit einer Akkuladung. Höhere Amperestundenleistung eignet sich besonders für die Verwendung bei umfangreichen Projekten. Ideal für Gartenarbeiten und Schleifarbeiten. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 18V 4.0Ah. Ladegerät AL 18V-20. Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18.0 V
Nettogewicht:
0,862 kg
Bruttogewicht:
1,035 kg
Volumen:
2,156 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
125 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
72
Unterteilung der Produktkategorien:
Starter-Set
Lieferumfang:
1 x Akku PBA 18V 4.0Ah | Ladegerät AL 18V-20 | Karton
Ladestrom:
2.0 A
Akkuladespannung:
14.4 - 18 V
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 62,69*
€ 73,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,51*
€ 76,56*
€ 4,90*
ab € 64,72*
€ 76,57*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,95*
€ 77,14*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,84*
€ 77,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.