Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4053423241785
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 K1J
EAN/GTIN:
     4053423241785
Suchbegriffe:
Serviceleistung
Serviceleistung PRO Service COMFORT 2J C DE, Warum PRO Service? Mit PRO Service kannst du sichern, was dir beim Kauf von Bosch Professional Werkzeugen wichtig ist – volle Leistung, Kostensicherheit und Sorgenfreiheit im Fall von Reparaturen und Diebstahl. Wir bieten unseren PRO Service für Akku-Geräte, kabelgebundene Geräte, Starter-Sets und Messtechnik an. Was gibt es für PRO Service-Angebote? Individuelle Bedürfnisse erfordern individuelle Serviceleistungen und Laufzeiten. Wir bieten für jeden Bedarf den passenden PRO Service: PRO Service GO, PRO Service COMPACT oder PRO Service COMFORT. Der Umfang unserer Serviceleistungen reicht von Reparaturrabatten und Sonderpreisen bis zu kostenlosen Verschleißreparaturen und Ersatzausrüstung für die gesamte Dauer der Reparaturzeit. Was sind unsere Basis-Serviceleistungen? Egal, welchen PRO Service du wählst, unsere Basis-Serviceleistungen sind garantiert immer enthalten: Bosch Reparaturservice mit Originalersatzteilen, kostenloser Versand, eine einfache Registrierung und eine Verwaltung aller Serviceleistungen über PRO360. Was musst du dafür tun? Bei jedem Kauf eines Bosch Professional-Werkzeugs, kannst du gleichzeitig den entsprechenden PRO Service erwerben. Wie funktioniert das? Dein Bosch Professional-Händler wird dir eine PRO Service-Karte mit einem Code verkaufen. Aktiviere einfach diesen Code in PRO360 innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf. Wie kannst du PRO360 verwenden? Du musst dich nur einmal registrieren und dein persönliches Benutzerprofil erstellen – das war´s! Danach kannst du alle deine Bosch Professional-Werkzeuge und den entsprechenden PRO Service direkt in PRO360 registrieren und verwalten. Profitipp: Mit der PRO360 Mobile App kannst du den Code einfach mit deiner Kamera scannen. Pappkarte
Weitere Informationen:
Kalibrierung:
ja
Nettogewicht:
0,007 kg
Bruttogewicht:
0,007 kg
Volumen:
0,014 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Allround-Service für Nonstop-Leistung.
Unterteilung der Produktkategorien:
Serviceleistung
Lieferumfang:
Pappkarte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,55*
€ 136,02*
Frei Haus
ab € 112,11*
€ 136,26*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 113,95*
€ 138,61*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,46*
€ 139,16*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 111,07*
€ 139,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.