Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell
Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell
Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell
Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell
Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell
Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell
Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4053423242140
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9E0 009
EAN/GTIN:
     4053423242140
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Sammelbehälter
bosch mini-akkuschrauber
Akku-Schrauber IXO 7 Jubiläumsmodell. Mehr Power für alltägliche Schraubarbeiten. Kabelloser Allrounder zum Schrauben. 20 % höheres Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung. Multifunktionaler Einsatz als Bohrer, Korkenzieher, Schneidewerkzeug und mehr dank Aufsatzaufnahme. Längere Laufzeit bis zu 190 Schrauben dank optimiertem 2,0-Ah-Lithium-Ionen-Akku. Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche mit einem neuen 360°-LED-Lichtring. Lithium-Ionen-Technologie ohne Memory-Effekt oder Selbstentladung des Akkus. Micro-USB-Ladegerät für mobile Anschlussoptionen. 10 Standard-Schrauberbits. 2 x Blumensaatkugeln. Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9). Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.320 kg
Akkuspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Nettogewicht:
0,33 kg
Bruttogewicht:
0,815 kg
Leerlaufdrehzahl:
235 min-1
SOL Date:
01.04.2023
Volumen:
2,306 dm3
Abmessung Länge:
183 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
72
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schrauber
Lieferumfang:
10 Standard-Schrauberbits | 2 x Blumensaatkugeln | Micro-USB-Kabel (1 607 000 CG9) | Aufbewahrungsbox
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
3 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
5.5 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
3 / 5.5 Nm
Bohrfutter:
Magnetischer Bithalter mit Sechskantaufnahme
Schrauben-Ø bis:
5 mm
Ladedauer:
3 h
Weitere Suchbegriffe: mini-akkuschrauber, Schrauber (Akku), Akku-Schrauber, Schrauber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,75*
€ 50,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,70*
€ 50,21*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,59*
€ 54,15*
€ 5,00*
ab € 42,05*
€ 55,70*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 44,33*
€ 58,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.