Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack PBA 3.0Ah W-C Alliance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack PBA 3.0Ah W-C Alliance
Akkupack PBA 3.0Ah W-C Alliance
Akkupack PBA 3.0Ah W-C Alliance
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4053423242874
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A02 P4P
EAN/GTIN:
     4053423242874
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack Battery pack PBA 3.0Ah W-C Alliance, Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18.0 V
Nettogewicht:
0,65 kg
Bruttogewicht:
0,704 kg
Volumen:
1,001 dm3
Abmessung Länge:
118 mm
Abmessung Breite:
84 mm
Abmessung Höhe:
101 mm
Spartenbezeichnung:
72
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Lieferumfang:
Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,73*
€ 62,19*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 50,11*
€ 62,66*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 62,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 50,92*
€ 63,57*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,23*
€ 65,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.