| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4054278101491 Herst.-Nr.: 47672300 EAN/GTIN: 4054278101491 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - BESCHREIBUNG
- Beim neuen Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) wurden interne Leistungsverluste minimiert und die Strahlqualität dafür erheblich verbessert. Er verfügt über einen rotierenden Punktstrahl, mit dem er die 10-fache Reinigungspower schafft. Im Vergleich mit seinem Vorgänger erbringt er eine bis zu 50% höhere Reinigungs- und Flächenleistung. Zudem garantieren die Keramikdüse und der Keramiklagerring eine extrem hohe Standzeit. Der Dreckfräser ermöglicht einen Arbeitsdruck von max. 180 bar/18 MPa und eignet sich für Wassertemperaturen bis 60 °C.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramikdüse und Keramiklagerring | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.244 kg | Material: | Keramik | Betriebstemperatur: | max. 60°C | Anschlussgewinde: | M22 x 1,5 | Gewicht netto: | 0.244 kg | Temperatur: | max. 60 °C | Max. Druck: | 180 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 55,69* | € 71,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 54,84* | € 71,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,21* | € 72,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 56,86* | € 72,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,90* | € 73,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|