| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4054278443034 Herst.-Nr.: 0.300-372.0 EAN/GTIN: 4054278443034 |
| | |
|
| | |
| Hervorragend ausgestattet, sehr leistungsstark und im ansprechenden Kärcher Standarddesign: Unser Einplatz-SB-Sauger SB VC 1 Ec mit langlebiger Ec-Turbine punktet mit hervorragenden Reinigungsergebnissen, geringem Wartungsaufwand und ausgereifter Technik. Die automatische Filterabreinigung Tact garantiert zu jedem Saugvorgang höchste Saugleistung, indem vorab stets eine Filterreinigung durchgeführt wird. Gleichzeitig verlängert sich dadurch die Lebensdauer des Filters deutlich. Die ergonomische Saugdüse liegt sehr gut in der Hand und überzeugt beim Saugen sowohl auf Flächen als auch in Ecken und Spalten. Weiter serienmäßig integriert sind ein elektronischer Münzprüfer für den Betrieb mit unterschiedlichen Münz- und Wertmarkentypen sowie die Schlauchrückholung mit Glasfaserstab, die gleich 2 Aufgaben erfüllt. Einerseits reduziert sie effektiv den Bodenkontakt des Schlauchs und hilft so, Beschädigungen zu vermeiden. Und andererseits verhindert sie wirkungsvoll unerwünschten Schmutzeintrag ins Fahrzeuginnere. Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Frequenz: | 50 / 60 Hz | Schalldruckpegel: | 60 dB(A) | Luftmenge: | 74 l/s | Anschlussleistung: | 1.38 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sb-sauger, PKW Waschanlagen, Fahrzeugreinigungssystem, Fahrzeugwaschanlagen, Autowaschanlagen, Waschanlagen, Forecourtgeräte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.107,32* | € 4.351,06* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.110,50* | € 4.351,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|