| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4054278547923 Herst.-Nr.: 1.042-207.0 EAN/GTIN: 4054278547923 |
| | |
|
| | |
| Kompakter, sehr mobiler und gleichzeitig leistungsstarker Synchrongenerator PGG 3/1 mit 2,8 kW Leistung zur autarken Stromversorgung beispielsweise auf Baustellen, in der Landwirtschaft oder in kommunalen Betrieben. Der zuverlässige Viertakt-Benzinmotor ermöglicht eine konstante Leistung, ausgereifte Sicherheitstechnik mit Überlast- und Ölmangelschutz den sicheren Betrieb und pannensichere Räder sowie ein klappbarer Schubbügel einen einfachen Transport des bedienerfreundlichen Geräts. Die 2 Schutzkontaktsteckdosen sind mit einem automatischen Spannungsregler (AVR) ausgestattet, der eine weitgehend konstante Spannung liefert. Mit Einsatzzeiten von bis zu 12 Stunden (bei Volllast 6,5 Stunden) mit einer 15-Liter-Tankfüllung können komplette Arbeitstage problemlos komplett abgedeckt werden. Weitere Informationen: | | Leistung: | 3 kW | Nennleistung: | 2.8 kW | Tankinhalt: | 15 l | Motorleistung: | 4 / 5.4 kW / PS | Schalldruckpegel: | 74 dB(A) | Lieferumfang: | Betriebszustandsanzeige | Antriebsart: | Benzin | Gewicht ohne Zubehör: | 51.7 kg | Hubraum: | 208 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,26* | € 573,50* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 506,95* | € 574,05* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,44* | € 575,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,66* | € 581,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 504,17* | € 590,5445* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|