Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm
Kärcher Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4054278884783
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.400-005.0
EAN/GTIN:
     4054278884783
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Sauglippe Scheuermaschine
Sauglippen
Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite.
Weitere Informationen:
Länge:
942 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: sauglippen kärcher, kärcher ersatzteile, Scheuersaugmaschinen Zubehör, Saugbalken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,15*
€ 92,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,67*
€ 92,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,13*
€ 94,15*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 68,22*
€ 94,36*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 69,34*
€ 95,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.