| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4054278957135 Herst.-Nr.: 2.763-052.0 EAN/GTIN: 4054278957135 |
| |
|
| | |
| Der robust und praktikabel konstruierte Walzenbürstenkopf R 55 besteht aus hochwertigem und widerstandsfähigem Aluminium. Er verfügt über eine Arbeitsbreite von 55 Zentimetern und umfasst 2 Walzenbürsten. Die integrierte Vorkehrfunktion spart kostbare Zeit im Reinigungsprozess. Die kompakte Bauweise des Bürstenkopfs ermöglicht zudem die Unterfahrbarkeit von Regalen mit geringem Bodenabstand. Durch das leise Betriebsgeräusch sind dabei problemlos Einsätze in lärmsensiblen Bereichen möglich – auch im laufenden Betrieb. Die integrierten Abweisrollen schützen die Umgebung vor Beschädigungen und sichern den langlebigen Erhalt des Produkts. Farbcodierte Komponenten und eine Einführhilfe für Bürsten sorgen zusätzlich für eine besonders einfache Bedienung und Wartung. Weitere Informationen: | | Spannung: | 24 V | Leistung: | 980 W | Arbeitsbreite: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuersaugmaschinen Zubehör, Bürstenköpfe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.205,92* | € 1.496,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.200,01* | € 1.496,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|