Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter Indego S 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mähroboter Indego S 500
Mähroboter Indego S 500
Mähroboter Indego S 500
Mähroboter Indego S 500
Mähroboter Indego S 500
Mähroboter Indego S 500
Mähroboter Indego S 500
Mähroboter Indego S 500
Mähroboter Indego S 500
Mähroboter Indego S 500
Mähroboter Indego S 500
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952511931
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B0 202
EAN/GTIN:
     4059952511931
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Mähroboter Indego S 500. Mähroboter für kleinere Gärten bis zu 500 m². Der Indego S 500 mit LogiCut kartiert die Rasenfläche und mäht in effizienten, parallelen Bahnen, sodass dein Rasen schneller fertig ist. Der Indego S 500 startet jeden vollständigen Mähvorgang mit einem BorderCut und sorgt so für einen sauberen Abschluss bis zur Kante bei der von dir bestimmten Rasenfläche. Mit der AUTO Calendar Function berechnet der Indego S 500 automatisch einen auf deinen Rasen abgestimmten Mähplan. Mit MultiArea kann der Indego die Daten von bis zu drei Rasenflächen speichern (bis zu einer Gesamtfläche von 500 m²). Der Indego S 500 weiß, wo sich in der Rasenkarte enge Passagen befinden und fährt durch Korridore, die bis zu 75 cm schmal sind (zwischen den Drähten). Ladestation. Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). 1 x Drahtverbinder. Begrenzungsdraht, 150 m. 200 x Kunststoffheringe. Netzgerät. Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.600 kg
Schnitthöhe:
30 - 50 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Nettogewicht:
7,6 kg
Bruttogewicht:
16,05 kg
SOL Date:
08.02.2021
Volumen:
79,2 dm3
Abmessung Länge:
600 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
330 mm
Spartenbezeichnung:
73
Unterteilung der Produktkategorien:
Mähroboter
Lieferumfang:
Ladestation | Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468) | 1 x Drahtverbinder | Begrenzungsdraht, 150 m | 200 x Kunststoffheringe | Netzgerät | Karton
Schnittbreite:
19 cm
Schnitthöhe, von:
30 mm
Schneidsystem:
3 Drehklingen
Schnitthöhenverstellung:
3
Akkulaufzeit:
60 min
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuladezeit:
1.00 h
Empfohlene Rasenfläche:
bis zu 500 m²
Geschwindigkeit:
40 cm/sec
Max. Steigung:
27 %
Weitere Suchbegriffe: Mähroboter, Rasenmäher-Roboter, Rasenmähroboter, akkumäher bosch, akku rasenmäher, Roboter-Rasenmäher, Rasenmäher (Akku), Rasenmäher
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 629,36*
€ 697,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 636,31*
€ 700,80*
€ 4,90*
ab € 653,67*
€ 724,07*
Frei Haus
ab € 655,61*
€ 724,38*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,32*
€ 756,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,07*
€ 899,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,22*
€ 895,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,02*
€ 871,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,13*
€ 849,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,32*
€ 816,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.