Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Solo, in L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Solo, in L-Boxx
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Solo, in L-Boxx
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Solo, in L-Boxx
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Solo, in L-Boxx
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Solo, in L-Boxx
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Solo, in L-Boxx
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Solo, in L-Boxx
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Solo, in L-Boxx
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952523217
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J5102
EAN/GTIN:
     4059952523217
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Technische Daten:
  • Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 – 13 mm
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 2
  • Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 0 – 550 min-¹
  • Leerlaufdrehzahl im 2. Gang: 0 – 2.200 min-¹
  • Max. Bohrdurchmesser mit Lochsäge: 150 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk: 16 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 13 mm
  • Max. Drehmoment: 150 Nm
  • Gewicht mit Akku: 2,1 kg
Lieferumfang:
  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C Solo
  • in L-BOXX
  • Ohne Ladegerät, ohne Akkus
Weitere Informationen:
Gewicht mit Akku:
2,1 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 – 550 min-¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 – 2.200 min-¹
Akkuspannung:
18.0 V
Nettogewicht:
1,823 kg
Bruttogewicht:
4,725 kg
SOL Date:
01.06.2021
Volumen:
24,831 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Wenn Kraft zählt - der clevere Bohrschrauber für einzigartige Power und Kontrolle
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Nassbohren in Beton | Nassbohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 602 025 07Y) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | L-BOXX-Einlage für Gerät
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
550 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Drehmomentstufen:
25+1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2200 min-1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang / 2. Gang:
0 - 550 / 0 - 2200 min-1
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Bohr-Ø Holz, max.:
150 mm
Schrauben-Ø, max.:
13 mm
Bohr-Ø Stahl, max.:
16 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, Bohrschrauber, Schrauber, Bosch, Akku-Schrauber, 4001753118, 01753118
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 216,42*
€ 261,00*
Lager 7
5
Frei Haus
ab € 233,35*
€ 281,72*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,77*
€ 326,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,37*
€ 288,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.