Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
EXPERT SelfCut Speed Flachfräsbohrer, 14 x 400 mm. Für Bohrmaschinen
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952534169
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 342
EAN/GTIN:
     4059952534169
Suchbegriffe:
Flachfräsbohrer
Flachholzbohrer
Flachzentrumbohrer
Holzfräsbohrer
Hochgeschwindigkeitsbohren in Holz! Gewinde mit automatischem Vorschub für müheloses Bohren mit hoher Drehzahl. Flachfräsbohrer sind ein großartiges Zubehör für Elektriker und andere Installateure und Bauarbeiter. Was wäre, wenn sie noch schneller und effizienter sein könnten? Mit der Bosch Tip Technology ist dies möglich. Der Bosch EXPERT Self Cut Speed Flachfräsbohrer eignet sich für alle Arten von Weichholz und bietet Effizienz und Komfort für Experten, die Löcher für Kabel, Rohre und andere Installationen bohren müssen. Schnelles Bohren ist mit der Bosch Tip Technology einfach.
Weitere Informationen:
Material:
Weichholz | Spanplatte
Nettogewicht:
0,12 kg
Bruttogewicht:
0,122 kg
SOL Date:
01.05.2021
Volumen:
0,215 dm3
Abmessung Länge:
458 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Durchmesser D mm:
14.00
Arbeitslänge L1 mm:
350
Gesamtlänge L2 mm:
406
Schaftdurchmesser D mm:
6.35
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
114
5
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 5,58*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 5,83*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 5,86*
Lager 7
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 5,86*
1
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 191,73*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 530,82*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 239,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.