Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
EXPERT Fiber Plaster T141HM Stichsägeblatt, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952657370
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 901 710
EAN/GTIN:
     4059952657370
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
bosch stichsägeblätter
stichsägeblatt
Herausragende Lebensdauer in abrasiven Baumaterialien! Große, konstante Zahnteilung für dicke, zähe Materialien. Harte Materialien müssen mit einem robusten Stichsägeblatt bearbeitet werden, die Schnitte müssen aber trotzdem sauber sein. Abgenutzte Blätter erledigen die Arbeit nicht befriedigend. Daher ist das EXPERT ‘Fiber Plaster’ langlebig und qualitativ hochwertig. Seine Carbide-Zähne schneiden die abrasivsten Bauwerkstoffe wie Zementfaserplatten, Gipskartonplatten und glasfaserverstärkte Kunststoffe. Außerdem sorgen sie für maximale Produktivität. Das Bosch EXPERT ‘Fiber Plaster’ Stichsägeblatt wurde entwickelt, um Schnitte in die abrasivsten Materialien zu machen. Das Blatt ist in zwei Längen erhältlich: Das T141HM für maximale Kontrolle und das längere T341HM für dickere Werkstücke. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Typ:
T 141 HM
Material:
Faserzementplatten | Gipskartonplatte
Werkstoff:
Carbide
Freiwinkel:
nein
Nettogewicht:
0,019 kg
Bruttogewicht:
0,019 kg
Produkttext, ZB grau:
2er-Pack
SOL Date:
01.01.2023
Volumen:
0,046 dm3
Abmessung Länge:
168 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
5 mm
Spartenbezeichnung:
74
Zahnausführung:
geschränkt
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
4.3
Einsatzbereiche:
Glasfaserverstärkter Kunststoff (5-20 mm), Gipskartonplatten, Zementfaserplatten (5-50 mm)
GFK/Epoxy [mm]:
5-20
Fiberzement [mm]:
5-20
Gipskarton, von [mm]:
5
Gipskarton, bis [mm]:
50
Gipskarton:
5-50
Fiberzement, von [mm]:
5
Fiberzement, bis [mm]:
20
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 15,65*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,47*
€ 15,97*
28 Tage
unbekannt
5
pro Satz
€ 7,90*
ab € 12,82*
€ 16,38*
9 Tage
5
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 16,98*
6 Tage
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,27*
€ 16,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 79,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.