Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F (601770500) metaBOX 185 XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F (601770500) metaBOX 185 XL
Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F (601770500) metaBOX 185 XL
Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F (601770500) metaBOX 185 XL
Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F (601770500) metaBOX 185 XL
Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F (601770500) metaBOX 185 XL
Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F (601770500) metaBOX 185 XL
Metall-Kantenfräse KFMV 17-15 F (601770500) metaBOX 185 XL
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4061792261815
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601770500
EAN/GTIN:
     4061792261815
Suchbegriffe:
Kantenfräse
Oberfräse
metabo kantenfräse
kantenfräse
Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur SchweißnahtvorbereitungOne-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim ArbeitenPräzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die FührungsplattenUniverseller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden KantenKontrolliertes Arbeiten durch großflächige FührungsplattenAnschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache SchweißnahtvorbereitungWerkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige FührungMetabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange LebensdauerVario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleibenElektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und WiederanlaufschutzSchlankes Design für optimale HandhabungSchutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der SpäneMit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und AufbewahrungLieferumfang3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Bügelgriff, metaBOX 185 XL
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.9 m
Länge Verpackung:
60.000 cm
Breite Verpackung:
40.000 cm
Höhe Verpackung:
19.000 cm
Bruttogewicht:
11.100 kg
Nennaufnahmeleistung:
1700 W
Abgabeleistung:
880 W
Leerlaufdrehzahl:
6200 - 12000 /min
Schallleistungspegel LwA:
105 dB(A)
Messunsicherheit K:
1.5 m/s²
Schalldruckpegel:
97 dB(A)
Gewicht ohne Netzkabel:
6.3 kg
Art der Kanten:
Fase
Max. Fasenhöhe 45°:
15 mm
Abstufung Frästiefeneinstellung:
0.1 mm
Lieferumfang:
3 Hartmetall-Wendeplatten Universal | Anschlagrolle | Schraubendreher für Torx-Schrauben 15 | Schraubendreher SW 4 mit T-Griff | Maulschlüssel SW 10 | Bügelgriff | metaBOX 185 XL
Weitere Suchbegriffe: Kantenfasmaschine, Blechfräse, Metall-Kantenfräse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2.244,55*
€ 2.319,63*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.249,88*
€ 2.329,67*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.318,86*
€ 2.470,47*
Frei Haus
ab € 2.378,06*
€ 2.470,47*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.781,40*
€ 2.872,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.872,15*
€ 3.417,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.859,80*
€ 3.403,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.807,18*
€ 3.340,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.781,40*
€ 3.309,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.