Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA8710364008674
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2 615 991 032
EAN/GTIN:
     8710364008674
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Wolframkarbid-Fräser mit Speerspitze 3,2 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3.0 mm
Breite:
3.0 mm
Form:
Kleiner Kegel
Material:
Spezial Kohlefaserwerkstoffe;;Spezial
Höhe:
39.0 mm
Nettogewicht:
0,008 kg
Bruttogewicht:
0,009 kg
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 7,28*
€ 10,26*
1
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 10,62*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,93*
€ 11,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150108JA
ab € 5,30*
Zubehör
Dremel
26150192JA
ab € 6,29*
Zubehör
Dremel
26159924JA
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.