Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

115DM Fräsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
115DM Fräsmesser
Artikel-Nr.:
     7EW-SA8710364082797
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2 615 011 5DM
EAN/GTIN:
     8710364082797
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
115DM Fräsmesser
Weitere Informationen:
Länge:
8.0 mm
Breite:
8.0 mm
Inhalt:
2x Fräsmesser Dremel® Max 7.8 mm (115DM)
Form:
Zylinder
Material:
Holz Furniertes Holz;;Holz
Höhe:
38.0 mm
Nettogewicht:
0,015 kg
Bruttogewicht:
0,016 kg
SOL Date:
01.05.2021
Volumen:
0,065 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
76
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 8,08*
€ 11,81*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 10,90*
€ 15,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 15,68*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 15,91*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,26*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
26150194JA
ab € 5,02*
Sonstiges
Dremel
26150196JA
ab € 6,27*
Sonstiges
Dremel
26150117JA
ab € 3,67*
Sonstiges
Dremel
26150125JA
ab € 3,59*
Sonstiges
Dremel
26150134JA
ab € 8,00*
Sonstiges
Dremel
26150144JA
ab € 8,05*
Sonstiges
Dremel
26150114JA
ab € 7,99*
Sonstiges
Dremel
26150687JA
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.