Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Display-Schutzglas für Samsung Galaxy S23 FE 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Display-Schutzglas für Samsung Galaxy S23 FE 5G
PEDEA Display-Schutzglas für Samsung Galaxy S23 FE 5G
Artikel-Nr.:
     7MW54-11170204
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     11170204
EAN/GTIN:
     4048466959353
Suchbegriffe:
Displayschutzglas für Smartphones
Panzerglasfolie für Smartphones
Samsung Smartphone Schutzglas
displayschutzglas für smartphones
Die Displayschutz aus Temperglas ist hochtransparent und schützt das Display Ihres Samsung Galaxy S23 FE 5G. Der Präzisionsschnitt verleiht dem Glas eine passgenaue Form (welche das Display optimal vor Kratzern schützt). Kamera und Sensoren sind ausgespart, damit eine volle Funktionsfähigkeit gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
passend für:
Samsung Galaxy S23 FE 5G
Material:
Temperglas
Härtegrad:
8-9 H
Schutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Anti-Fingerprint:
Ja
Ultradünnes Echtglas:
0,33mm
Blasenfreie Anbringung:
Ja
Einfache Anbringung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Hülle, Schutz-Case, Back-Cover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.