| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7MW54-50170095 Herst.-Nr.: 50170095 EAN/GTIN: 4048466957144 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Displayschutz aus Temperglas ist hochtransparent und schützt das Display Ihres Apple iPhone 14 Plus. Der Präzisionsschnitt verleiht dem Glas eine passgenaue Form (welche das Display optimal vor Kratzern schützt). Kamera und Sensoren sind ausgespart, damit eine volle Funktionsfähigkeit gewährleistet ist.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | passend für: | Apple iPhone 14 Plus | Material: | Temperglas | Härtegrad: | 8-9 H | Schutzart: | Klare Bildschirmschutzfolie | Anti-Fingerprint: | Ja | Ultradünnes Echtglas: | 0,33mm | Blasenfreie Anbringung: | Ja | Einfache Anbringung: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayschutzfolie iphone 14 plus, Schutz-Hülle, Schutz-Case, Back-Cover |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |