Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sola Alu-Magnetwasserwaage AZM 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sola Alu-Magnetwasserwaage AZM 100 cm
Sola Alu-Magnetwasserwaage AZM 100 cm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-105807
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002719000884
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage AZM

Aluminium Rohrprofil gold eloxiert, Profil ca. 50 x 24 mm, Polschuhmagnete, eine Horizontal- und eine Vertikal-Libelle, Messgenauigkeit : in Normallage 0,5 mm/m (0,029º), bei Umschlagmessung 0,75 mm/m (0,043º).

Weitere Informationen:
Typ:
analog
Länge:
100 cm
Mit Umschlagmessung:
Ja
Messfläche gefräst:
Nein
Mit Griff:
Nein
Mit Magnet:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Messgenauigkeit:
0,5 mm/m
Anzahl der Horizontallibellen:
1
Breite:
23,6
Anzahl der Vertikallibellen:
1
Anzahl der Messflächen:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.