Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röntgen Bandsägeband 30M 6 x 0,65 mm 24Z/"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Röntgen Bandsägeband 30M 6 x 0,65 mm 24Z/"
Röntgen Bandsägeband 30M 6 x 0,65 mm 24Z/"
Röntgen Bandsägeband 30M 6 x 0,65 mm 24Z/"
Artikel-Nr.:
     7NBYA-108174
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     4330816180570
EAN/GTIN:
     4330816180570
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
metallsägeband röntgen
Sägeband RRR Plus

Sägebänder mit vergütetem Bandrücken, bestehend aus Spezialstahl und zusätzlich gehärteten Zahnspitzen. In 30-m-Rollen. Für allgemeine Sägearbeiten bei niedriglegierten und einfach gehärteten Stählen. N = Normalzahn H = Klauenzahn (24 ZpZ Wellenschränkung)

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
30 m
Breite:
6 mm
Blattstärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
24
Spanwinkel:
0 °
Werkstoff:
Werkzeugstahl, legiert
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, Bandsägeblattr. 30M 6x0,65mm 24Z/" Röntgen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,79*
ab € 38,44*
€ 50,14*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 38,52*
€ 50,18*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 55,41*
€ 4,90*
ab € 41,50*
€ 55,86*
Lager 7NBYA
4
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 70,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,52834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.