Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC 20
Fischer Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC 20
Fischer Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC 20
Fischer Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC 20
Fischer Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC 20
Fischer Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC 20
Fischer Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC 20
Artikel-Nr.:
     7NBYA-171032
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048193
EAN/GTIN:
     4006209481936
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Der Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Bei der Montage ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig, denn der angeformte Steckdübel verkeilt sofort im Baustoff. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der Fischer Rohrclip SF ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre in Beton und Vollbaustoff zu befestigen – auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bohrloch:
6
Bohrlochtiefe:
35 mm
Spannbereich:
20 - 21 mm
Aufnahme IEC:
20
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, Rohrclip, fischer klemmschelle, klemmschellen, ELEKTRO-SF PLUS RC IEC 20
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7NBYA
549
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2482*
€ 6,5182*
2 Tage
500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 22,74*
€ 29,80*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,98*
€ 32,46*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 25,94*
€ 33,69*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 27,35*
€ 35,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,5182*
€ 7,75666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2482*
€ 6,24536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 651,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.