Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-171928 Herst.-Nr.: 079196 EAN/GTIN: 4006209791967 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Rohrclip RC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Mit dem Fischer Steckdübel SD oder dem Fischer Nageldübel N 6 wird der Rohrclip im Bohrloch befestigt. Bei der Montage mit dem Steckfix SD ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig. Bei der Montage mit dem Nageldübel N spreizt die Nagelschraube beim Einschlagen die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der Fischer Rohrclip RC ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre in Beton und Vollbaustoff zu befestigen. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 62 - 64 mm | Aufnahme IEC: | 63 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,1375* | € 1,1375* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,1885* | € 1,1885* | | | | | | | | 15 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,4472* | € 1,4472* | | | | | 16 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,4915* | € 1,4915* | | | | Lager 7NBYA | | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,8223* | € 7,5423* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 113,1345* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|