Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Sicherheitsstiefel Bau S3 SRA Gr. 46 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Sicherheitsstiefel Bau S3 SRA Gr. 46 schwarz
Fortis Sicherheitsstiefel Bau S3 SRA Gr. 46 schwarz
Fortis Sicherheitsstiefel Bau S3 SRA Gr. 46 schwarz
Fortis Sicherheitsstiefel Bau S3 SRA Gr. 46 schwarz
Fortis Sicherheitsstiefel Bau S3 SRA Gr. 46 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-191270
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784799584
EAN/GTIN:
     4317784799584
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fortis Sicherheitsstiefel Bau S3 SRA

Ausührung:
  • EN ISO 20345, S3 SRA
  • Marterial: Leder
  • gepolsterter, ergonomisch geformter Schaftrand
  • gepolsterte Lederlasche
  • angespritzte PU-Überkappe
  • durchgehende Decksohle
  • 2-Schichten-PU-Laufsohle
  • Sicherheit: Stahlkappe 
  • korrosionsfreie Stahlzwischensohle
  • Weite: 10.
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,80*
€ 34,38*
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 26,21*
€ 34,66*
14 Tage
8
€ 6,99*
ab € 26,91*
€ 35,66*
€ 4,80*
ab € 27,67*
€ 36,34*
Lager 7NBYA
16
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 44,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,62*
€ 53,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,41*
€ 51,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,96*
€ 40,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,84*
€ 39,08
pro Paar
ab 25 Paar
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.