Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 75° mit Innenkühlung Ø 17/ 22 x 85 mm Z 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 75° mit Innenkühlung Ø 17/ 22 x 85 mm Z 2
Fasenfräser 75° mit Innenkühlung Ø 17/ 22 x 85 mm Z 2
Fasenfräser 75° mit Innenkühlung Ø 17/ 22 x 85 mm Z 2
Fasenfräser 75° mit Innenkühlung Ø 17/ 22 x 85 mm Z 2
Artikel-Nr.:
     7NBYA-194918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163353225
EAN/GTIN:
     4332163353225
Suchbegriffe:
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
Frässenker 15°, 30°, 45°, 60°, 75° mit Innenkühlung

Fas- und Frässenker mit zylindrischem Schaft, auch für kleine Bohrungen geeignet. Lieferung ohne Wendeschneidplatte, ohne Schraubendreher. Zum Fasen- und Kantenfräsen.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
22
Gesamtlänge:
85
Schnittlänge:
30
Winkel:
75°
Weitere Suchbegriffe: Fasenfräser 75 Grad m.IK.D 17/22 x 85mm Z 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.