Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser 45° mit Innenkühlung Ø: 5/11 x 80 mm Z 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasenfräser 45° mit Innenkühlung Ø: 5/11 x 80 mm Z 1
Fasenfräser 45° mit Innenkühlung Ø: 5/11 x 80 mm Z 1
Fasenfräser 45° mit Innenkühlung Ø: 5/11 x 80 mm Z 1
Fasenfräser 45° mit Innenkühlung Ø: 5/11 x 80 mm Z 1
Artikel-Nr.:
     7NBYA-194942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163353430
EAN/GTIN:
     4332163353430
Suchbegriffe:
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
Fasen- und Fräser 45° mit Innenkühlung

Lieferung ohne Wendeschneidplatte, ohne Schraubendreher. Universeller Einsatz zum Fräsen von Fasen, Senkungen und Entgraten unter 45° Neigungswinkel sowie Vor- und Rückwärtsentgraten.

*Ohne Innenkühlung °Nur Vorwärtssenken

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
5
Gesamtlänge:
80
Winkel:
45°
Weitere Suchbegriffe: Fasenfräser 45 Grad m.IK.D 5/11 x 80mm Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,72*
€ 163,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.