Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 53,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 53,0 mm
Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 53,0 mm
Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 53,0 mm
Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 53,0 mm
Forum Entgratsenker QL HSSE 90 Grad 53,0 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-200006
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812269
EAN/GTIN:
     4317784812269
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker
Forum Entgratsenker

Mit 1 Schneidenseite, 90°, mit gleichmäßig verlaufendem Spezialhinterschliff des Kegelmantels. Durch die günstige Schneidengeometrie ergibt sich ein leichter, schälender Schnitt. Die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Dadurch wird die Senkung rund und die Maschinenspindel geschont.
Geeignet zum leichten und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen. Durch die hervorragenden Schneideigenschaften für fast alle Werkstoffe gleichermaßen geeignet.
Das Schärfen ist durch einfaches Nachschleifen mittels eines Schleifstiftes an der Schneidenbrust möglich.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
136 mm
Kopfdurchmesser:
53 mm
Schaftdurchmesser:
15 mm
Senkbereich:
35-40 mm
Werkstoff:
HSSE
Schnittwert INOX:
bedingt geeignet m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
empfohlen m/min
Spitzenwinkel:
90°
Ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Zähnezahl:
1
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
bedingt geeignet m/min
Emulsion:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Entgratsenker QL HSSE 90G53,0mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 79,14*
€ 100,79*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,99*
€ 101,24*
€ 4,80*
ab € 89,99*
€ 111,46*
Lager 7NBYA
3
Frei Haus
ab € 82,34*
€ 120,92*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.