Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Hammerbohrer SDS-max 35x520/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Hammerbohrer SDS-max 35x520/400
Forum Hammerbohrer SDS-max 35x520/400
Forum Hammerbohrer SDS-max 35x520/400
Forum Hammerbohrer SDS-max 35x520/400
Forum Hammerbohrer SDS-max 35x520/400
Artikel-Nr.:
     7NBYA-201035
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840576
EAN/GTIN:
     4317784840576
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Forum Hammerbohrer SDS-max

SchneidenPROFIL in optimierter Form für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe, hohe Bohrgeschwindigkeit, ergonomisch optimiert - schont Gelenke und Muskeln. Computerberechnetes PROFIL der Wechsel-Wendel gewährleistet optimierten Schlagenergiedurchsatz. Die spezialgehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und die Festigkeit bei Armierungstreffern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Für Beton, Stein, Mauerwerk, Marmor, Klinker.


* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Anzahl der Schneiden:
2
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds max, hammerbohrer, steinbohrer 35mm, SDS-Max-Bohrer 35x570/450mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,43*
€ 72,74*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 57,28*
€ 73,04*
€ 4,80*
ab € 61,05*
€ 77,24*
Lager 7NBYA
6
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 84,93*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.