Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schalungsbohrer 26 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schalungsbohrer 26 x 600 mm
Forum Schalungsbohrer 26 x 600 mm
Forum Schalungsbohrer 26 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-204383
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841146
EAN/GTIN:
     4317784841146
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
Forum Schalungsbohrer HS, 600 mm, lange Ausführung

HS-Stahl, Schaft zylindrisch. Alle Bohrer im Spezialverfahren hergestellt (ungelötet), daher bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen. Kein Lösen des Bohrers vom Schaft. Holzspiralbohrer-Schneide mit Sonderschliff, leichter nachschärfbar und robust. Konischer Übergang vom Bohrer zum Schaft ermöglicht müheloses Entfernen des Bohrlochs ohne anzuhaken. Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft, auch geeignet zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlagen.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
26 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt mm
Schaftdurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
HS-Stahl
Gesamtlänge:
600
Weitere Suchbegriffe: Schalungsbohrer 26x600mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,45*
€ 33,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,80*
€ 33,61*
€ 4,80*
ab € 27,75*
€ 37,49*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,64*
€ 45,30*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.