Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Rundbürste Rostfrei 150 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Rundbürste Rostfrei 150 x 30 mm
Forum Rundbürste Rostfrei 150 x 30 mm
Forum Rundbürste Rostfrei 150 x 30 mm
Forum Rundbürste Rostfrei 150 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-205139
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784861243
EAN/GTIN:
     4317784861243
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Rundbürste

• Rostfreier Stahldraht, gewellt
• Universelle Bürste für alle mittelschweren Bürstarbeiten
• Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen

Weitere Informationen:
Durchmesser:
150
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Breite:
30 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht rostfrei
Besatzart:
gewellt
Besatzstärke:
0,3 mm
Bohrungsdurchmesser:
31,75 mm
Max. zulässige Drehzahl:
6000
Weitere Suchbegriffe: Rundbürste Rostf. 150x 30mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,34*
€ 34,65*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 34,69*
€ 4,80*
ab € 28,25*
€ 38,15*
Lager 7NBYA
27
Frei Haus
ab € 27,18*
€ 45,86*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.