Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer-Satz LEWIS, 6-tlg. 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer-Satz LEWIS, 6-tlg. 650 mm
Forum Schlangenbohrer-Satz LEWIS, 6-tlg. 650 mm
Forum Schlangenbohrer-Satz LEWIS, 6-tlg. 650 mm
Forum Schlangenbohrer-Satz LEWIS, 6-tlg. 650 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-206872
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870979
EAN/GTIN:
     4317784870979
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer satz
Schlangenbohrer-Satz LEWIS

• Werkzeugstahl
• Gewindespitze
• 1 Vorschneider
• Zum Durchbohren von Balken und Sparren
• Für Weich- und europäisches Hartholz

Lieferung: Im Holzkasten.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
12-22 mm
Min. Bohrbereich:
12
Max. Bohrbereich:
22
Gesamtlänge:
650 mm
Arbeitslänge:
580
Anzahl der Teile:
6
Schaft:
Sechskantschaft
Zentrierspitze:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6-tlg. 650mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 103,39*
€ 131,71*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 107,42*
€ 132,22*
€ 4,80*
ab € 113,08*
€ 138,99*
Lager 7NBYA
3
Frei Haus
ab € 102,63*
€ 149,76*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.