Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 22 x 460 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-207064
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870832
EAN/GTIN:
     4317784870832
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 22 mm
schlangenbohrer
Forum Schlangenbohrer LEWIS, 460 mm

Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit 6-kant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäisches Hartholz.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
460
Arbeitslänge:
390
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Schaft:
Sechskantschaft
Schaftdurchmesser:
12
Zentrierspitze:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 22X460mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 23,65*
9 Tage
20
€ 4,95*
ab € 16,66*
€ 23,76*
€ 4,80*
ab € 18,56*
€ 26,26*
Lager 7NBYA
20
Frei Haus
ab € 18,30*
€ 33,03*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.