Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer LEWIS 24 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer LEWIS 24 x 460 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 24 x 460 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 24 x 460 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-207065
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870849
EAN/GTIN:
     4317784870849
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Forum Schlangenbohrer LEWIS, 460 mm

Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit 6-kant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäisches Hartholz.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24 mm
Gesamtlänge:
460
Arbeitslänge:
390
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Schaft:
Sechskantschaft
Schaftdurchmesser:
12
Zentrierspitze:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 24X460mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,56*
€ 25,90*
9 Tage
10
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 26,03*
€ 4,80*
ab € 20,42*
€ 28,31*
Lager 7NBYA
10
Frei Haus
ab € 19,85*
€ 35,34*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.