Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schlangenbohrer LEWIS 32 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schlangenbohrer LEWIS 32 x 460 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 32 x 460 mm
Forum Schlangenbohrer LEWIS 32 x 460 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-207069
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870887
EAN/GTIN:
     4317784870887
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer
Forum Schlangenbohrer LEWIS, 460 mm

Form LEWIS, gefräste Ausführung mit Hinterschliff, Gewindespitze, 1 VorSchneider, Zylinderschaft mit 6-kant. Legierter Werkzeugstahl. Für Zimmereien, z. B. zum Durchbohren von Balken und Sparren, in Weich- und europäisches Hartholz.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Gesamtlänge:
460
Arbeitslänge:
390
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Schaft:
Sechskantschaft
Schaftdurchmesser:
12
Zentrierspitze:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer LEWIS 32X460mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,00*
€ 35,07*
9 Tage
6
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 35,24*
€ 4,80*
ab € 29,18*
€ 39,06*
Lager 7NBYA
7
Frei Haus
ab € 28,08*
€ 46,97*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.