Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies, 115 x 22,23 mm Medium Korund gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies, 115 x 22,23 mm Medium Korund gewölbt
Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies, 115 x 22,23 mm Medium Korund gewölbt
Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies, 115 x 22,23 mm Medium Korund gewölbt
Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies, 115 x 22,23 mm Medium Korund gewölbt
Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies, 115 x 22,23 mm Medium Korund gewölbt
Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies, 115 x 22,23 mm Medium Korund gewölbt
Klingspor SMT 800 Schleifmopteller Vlies, 115 x 22,23 mm Medium Korund gewölbt
Artikel-Nr.:
     7NBYA-211961
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     278496
EAN/GTIN:
     4014855179503
Suchbegriffe:
SCHLE-115
Der hochwertige Klingspor Vliesmopteller SMT 800 Special ist speziell für das Finish von Oberflächen aus Edelstahl und hoch legierten Stählen entwickelt. Er ist ideal für das Entfernen von kleinen Graten und das Bearbeiten von WIG-Schweißnähten geeignet. Dabei erzeugt er ein besonders gleichmäßiges Schliffbild. Der Vliesmopteller kommt beispielsweise im Tank- und Behälterbau, in der Großküchenherstellung und im Geländerbau zum Einsatz.

Das spezielle Vliesmaterial, mit dem der SMT 800 Special ausgestattet ist, sorgt für geringen Verschleiß und sichert eine lange Standzeit. Für eine optimale Oberflächenbearbeitung erzeugt es zudem ein gleichmäßiges Schliffbild mit geringen Rautiefen. Beste Schleifergebnisse erzielt der Vliesmopteller auf drehzahlgeregelten Winkelschleifern. Klingspor hat den SMT 800 Special in drei Feinheitsgraden für gröbere und feinere Schleifarbeiten auf Edelstahl im Programm. Der Vliesmopteller aus der Produktlinie Special bietet erstklassige Klingspor Markenqualität mit höchster Performance und Lebensdauer selbst bei intensiver Nutzung im industriellen Einsatz.

Vorteile:
Hochwertiger Vliesmopteller für das Edelstahlfinish - Beste Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern - Drei Feinheitsgrade
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Maschinentyp:
Winkelschleifer mit Schleifmopteller
Korngröße:
100
Typ:
SMT 800 Special
Form:
GEW
Kornart:
Korund
Materialanwendung:
Edelstahl;Stahl
Unterlage:
VSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,1619*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.