Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi, Karton
Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi, Karton
Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi, Karton
Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi, Karton
Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi, Karton
Metabo Kombi-Tauchpumpe TPS 16000 S Combi, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-216065
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0251600000
EAN/GTIN:
     4003665502335
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Klarwasserpumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Multifunktional einsetzbar als Tauchpumpe für Klar- oder Schmutzwasser
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- und Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Im Klarwasser-Betrieb flachsaugend bis 1 mm
Einfache und komfortable Einstellung des Pumpenfußes auf die gewünschte Funktion
Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Einfache Umstellung von Automatikbetrieb mit Schwimmerschalter auf manuellen Betrieb zum Flachabsaugen
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Als Schmutzwasser-Tauchpumpe geeignet für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Lieferumfang
Winkelanschlussstück mit Multiadapter, Schwimmerschalter
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
970 W
Kabellänge:
10 m
Spannung:
230 V
max. Förderhöhe:
9,5 m
max. Fördermenge:
16000 l/h
Breite:
179
Höhe:
360
Gewicht:
7,8 kg
Mit Schaltautomatik:
false
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 193,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,17*
€ 193,84*
€ 4,90*
ab € 161,51*
€ 194,65*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 164,10*
€ 195,73*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,66*
€ 217,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.