Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kegelsenker DIN 335 D HSS 90 Grad 23,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kegelsenker DIN 335 D HSS 90 Grad 23,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 D HSS 90 Grad 23,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 D HSS 90 Grad 23,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 D HSS 90 Grad 23,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 D HSS 90 Grad 23,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 D HSS 90 Grad 23,0 mm
Forum Kegelsenker DIN 335 D HSS 90 Grad 23,0 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-217043
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784897761
EAN/GTIN:
     4317784897761
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
kegelsenker din 335 b
din 335
Forum Kegel- und Entgratsenker 90°, HSS, mit Morsekegelschaft

Axial und radial hinterschliffen, versehen mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe, 3 Schneiden, gerade Spannuten, mit Morsekegelschaft. Geeignet für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich!
Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN 335 D
Nenndurchmesser:
23
Min. Durchmesser:
3,8
Gesamtlänge:
106 mm
Senkwinkel:
90°
Morsekegelgröße:
2
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker D335D HSS 90G23,0mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,25*
€ 38,23*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 28,29*
€ 38,31*
€ 4,80*
ab € 31,52*
€ 42,45*
Lager 7NBYA
4
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 51,18*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.