Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Dia-Blatt 900x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Dia-Blatt 900x60 mm
Clever Diamond Dia-Blatt 900x60 mm
Clever Diamond Dia-Blatt 900x60 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-328225
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15056
EAN/GTIN:
     4017689304400
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamant-Trennscheibe 4105 UNI Gelötet Nassschnitt Für Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse Lieferung: Dieser Artikel wird nur per UPS versendet und kann nicht mit anderen E/D/E Lager-Sortimenten kombiniert werden (Paket bis 30 kg)." ; "Frachtkosten 7,50 !
Weitere Informationen:
Durchmesser:
900 mm
Bohrungsdurchmesser:
60 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamanttrennscheibe, diamanttrennscheibe 900 mm, diamantfrässcheibe, Dia.-Trennscheibe CD4105 Ø 900 x 60 mm STRECKE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 203,84*
€ 219,66*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 227,91*
€ 243,17*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 199,65*
€ 249,09*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 202,07*
€ 271,38*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 306,48*
€ 363,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12.158,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15071
ab € 433,39*
Ähnlich
Clever Diamond
15042
ab € 237,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.