Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Bau S3 Gr.47 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel Bau S3 Gr.47 schwarz/grau
Sicherheitsstiefel Bau S3 Gr.47 schwarz/grau
Sicherheitsstiefel Bau S3 Gr.47 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-334406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4029201013660
EAN/GTIN:
     4029201013660
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Feldtmann Sicherheitsstiefel Bau S3

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3
  • Material: Rindnarbenleder
  • rutschhemmende 2 Schichten-PUR-Laufsohle
  • Sohle antistatisch, öl- und säurebständig
  • Innensohle durchgehend und ergonomisch geformt
  • Sicherheit: Stahlkappe
  • Stahlzwischensohle
  • Weite: 10
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10
Farbe:
schwarz/grau
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Paar
€ 6,90*
ab € 20,27*
€ 26,53*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 20,21*
€ 26,54*
2 Tage
11
pro Paar
€ 7,90*
ab € 20,80*
€ 27,20*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 21,28*
€ 27,81*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 34,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,59*
€ 36,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,70*
€ 31,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.