Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, Handwerkerkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, Handwerkerkoffer
Bosch Stichsäge GST 150 CE, incl. 1x Stichsägeblatt, Zubehör, Handwerkerkoffer
Artikel-Nr.:
     7NBYA-337512
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601512000
EAN/GTIN:
     3165140463720
Suchbegriffe:
Druckluftsäge
Karosseriesäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Bosch Stichsäge GST 150 CE
Die kabelgebundene GST 150 CE Professional ist eine robuste Stichsäge für anspruchsvolle Anwendungen
Durch ihren Stabgriff ist das Elektrowerkzeug leicht zu führen – für ein reibungsloses Handling bei der Arbeit, auch beim Schneiden des Werkstücks von der Unterseite.
Die Stichsäge verfügt über eine extrem robuste Fußplatte mit hoher Biegefestigkeit, die hohe Leistung auch bei schwierigsten Anwendungen ermöglicht.
Ihr zuverlässiger 780-W-Motor und eine konstante Drehzahl ermöglichen Schnitte auch in den härtesten Materialien, z. B. dicke Balken.
Dieses Gerät eignet sich für Kurvenschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen.
Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und anderen Bosch Staubsaugern.
Die GST 150 CE Professional eignet sich auch für Gehrungsschnitte und bietet Gebläse, Pendelhub, werkzeuglosen SDS-Sägeblattwechsel und Drehzahlwahl.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Handwerkerkoffer
  • Absaug-Set (2 605 510 294)
  • Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183)
  • Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293)
  • Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055)
  • 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)
  • Spanreißschutz (2 601 016 093)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
780 W
Kabellänge:
4 m
Spannung:
230
Hub:
26
Hubzahl min.:
500 /min
Hubzahl max.:
3100 /min
Max. Schnitttiefe in Holz:
150 mm
Max. Schnitttiefe in Aluminium:
20 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Griffform:
Stabgriff
Länge:
334
Breite:
79
Höhe:
190 mm
Aufbewahrung:
Koffer
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, Stichsägeblatt, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Stichsäge GST 150 CE Bosch
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 159,24*
€ 184,22*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 160,94*
€ 186,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 161,24*
€ 186,78*
€ 5,95*
ab € 167,65*
€ 193,23*
Lager 7NBYA
30
Frei Haus
ab € 169,73*
€ 207,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,78*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,40*
Zubehör
Bosch
2 608 631 319
ab € 5,56*
Zubehör
Bosch
2 608 633 626
ab € 17,74*
Zubehör
Bosch
2 608 633 777
ab € 3,95*
Zubehör
Bosch
2 608 634 242
ab € 6,93*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A40
ab € 27,18*
Zubehör
Bosch
2 608 634 503
ab € 5,41*
Zubehör
Bosch
2608638382
ab € 0,94*
Zubehör
Bosch
2608631030
ab € 5,58*
Zubehör
Bosch
2608631966
ab € 0,81*
Zubehör
Bosch
2608631017
ab € 4,81*
Zubehör
Bosch
2608667396
ab € 13,33*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 5,12*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 7,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.