Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150, Karton
Metabo Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150, Karton
Metabo Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150, Karton
Metabo Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150, Karton
Metabo Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150, Karton
Metabo Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150, Karton
Metabo Akku-Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-338594
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600191850
EAN/GTIN:
     4007430206770
Suchbegriffe:
D-Akku Ladegerät
Ladegerät D-Akku
Ladegerät Mono-Akku
Mono-Akku Ladegerät
Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten in engen Zwischenräumen
Robuster Motor für lange Lebensdauer
Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube
Wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer
Drehbarer Akkupack zum besseren Arbeiten an beengten Stellen
Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Spannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl:
3800 min-1
Schleifscheiben-Ø:
150 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
3800 1/min
Weitere Suchbegriffe: Kehlnahtschleifer, kehlnahtschleifer metabo, d akku ladegerät, Akku- Kehlnahtschl. solo KNS 18 LTX Metabo
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 408,17*
€ 441,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,75*
€ 444,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,96*
€ 480,75*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 427,51*
€ 481,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,13*
€ 484,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,62*
€ 573,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,57*
€ 544,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,38*
€ 530,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,51*
€ 508,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.