Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 2XL blue/silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 2XL blue/silver
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 2XL blue/silver
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 2XL blue/silver
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 2XL blue/silver
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 2XL blue/silver
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 2XL blue/silver
James & Nicholson Männer Daunenweste JN1062 Gr. 2XL blue/silver
Artikel-Nr.:
     7NBYA-340313
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901601377
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
James & Nicholson Herren Daunenweste JN 1062

Ausführung:
  • Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material
  • Weste ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
  • Doppelte Steppnähte
  • Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
  • Kontrastfarbige Einfassung an Kapuze, Armausschnitt und Saum
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • JN1062: Gerade Steppung
  • JN1061: Body in V-Steppung, taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff: 100% Polyamid
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 90% Daunen, 10% Federn

waschbar bis 30°C, nicht bleichen, nicht bügeln, trocknen im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur (60°C)

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
blue/silver
Ausführung:
Weste
Saison:
Winter
Material:
90% Daunen / 10% Federn
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste marine, kälteschutz weste, thermoweste xxl, DAIBER-JN 1062-2XL-MENS DOWN VEST BLUE/SILVER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,74*
€ 85,47*
Lager 7NBYA
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,16*
€ 91,67*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.