| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-340318 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053901601353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | James & Nicholson Herren Daunenweste JN 1062
Ausführung: - Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material
- Weste ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
- Doppelte Steppnähte
- Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
- Kontrastfarbige Einfassung an Kapuze, Armausschnitt und Saum
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen
- JN1062: Gerade Steppung
- JN1061: Body in V-Steppung, taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff: 100% Polyamid Futterstoff: 100% Polyamid Wattierung: 90% Daunen, 10% Federn
waschbar bis 30°C, nicht bleichen, nicht bügeln, trocknen im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur (60°C)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Farbe: | blue/silver | Ausführung: | Weste | Saison: | Winter | Material: | 90% Daunen / 10% Federn | Form: | ärmellos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |