Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. 3XL red/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. 3XL red/navy
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. 3XL red/navy
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. 3XL red/navy
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. 3XL red/navy
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. 3XL red/navy
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. 3XL red/navy
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. 3XL red/navy
Artikel-Nr.:
     7NBYA-340408
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901600332
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
James & Nicolson Herren Daunenjacke JN1060

Ausführung:
  • ultraleichte Daunenjacke mit Kapuze in sportlichem Style
  • Jacke ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
  • gerade Steppung
  • doppelte Steppnähte
  • kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
  • kontrastfarbige Einfassung an Kapuze
  • Ärmel und Saum
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material

Material: 
  • Oberstoff und Futter:  100% Polyamid
  • Wattierung: 90% Daunen / 10% Federn



Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
red/navy
Ausführung:
Jacke
Saison:
Winter
Material:
100% Polyamid
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 72,51*
€ 92,92*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,67*
€ 98,77*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.